曜日別特売
PB-16X10M-5B 保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ) クボタケミックス(旧:クボタシーアイ) 35085813

保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径
内容量1巻注文コード35085813品番PB-16X10M-5B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付

用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です呼び径(A)16材質ポリブテン仕様JISK6778品長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~90肉厚(mm)(保護材)5最高使用圧力(MPa)0.4(90℃時)外径(Φmm)33アズワン品番64-8633-34
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする