曜日別特売
MCO DV継手 掃除口 前澤化成工業 35086913

 

MCO DV継手 掃除口 前澤化成工業 35086913
MCO DV継手 掃除口 前澤化成工業 35086913

DV継手 掃除口

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径75
内容量1個注文コード35086913品番MCO
参考基準価格(税別)¥587販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
モノタロウではこんなお得な商品も!
呼び径75形状キャップタイプVP、VU兼用(接着式)種類塩ビ・樹脂管用継手寸法L(mm)15寸法H(mm)65寸法A(mm)17外径(Φmm)100寸法B(mm)30寸法D1(mm)100寸法D2(mm)89寸法l(mm)39寸法h1(mm)44寸法h2(mm)19呼び径(A)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35086922
2020-05-22
用途: 田の排水パイプ用
農・林・水産業

蓋を使う時、ねじ山のピッチが不明でした。明記していただくとありがたいと思います。

7が参考にしています
対象商品 : 35086895
2018-04-08
用途: チューブカッター入れのフタに

持ち出し用のチューブカッターを収納する為に購入しました。
ツールキャビネットに入れるには太過ぎるのであくまでも出張用

2が参考にしています
対象商品 : 35086904
2018-03-14
用途: テニスボールの加圧器
サービス業

低価格なので、品質が心配でしたが、全く問題なく、むしろ期待以上でした。私は、テニスボールの加圧器のボール出し入れ部分に使用する為購入しましたが、Oリングも太めで、空気漏れもなく充分です。

2が参考にしています
対象商品 : 35086913
2018-06-17
用途: 排水詰まり改善配管
サービス業

大変迅速な対応で、多いに役立ちました。
早く過ぎて、キャンセル時の対応が遅れる大変ですね。

対象商品 : 35086913
2017-06-22
用途: サンドブラスト自作
建設業・工事業

サンドブラスト直圧式の自作に利用しました。このメーカーの品は ツマミが小さいので 穴を開ける面が広いので 良いですね。

対象商品 : 35086886
2018-03-25
用途: サンドブラスターの修理

サンドタンクの口に使用。
密封性があり、肉厚なので空気圧にも屈しません。

対象商品 : 35086904
2018-04-29
用途: 配管の蓋

枠だけで、肝心な蓋の部分が付いてなかった。
ねじらないと外せないのに、なぜ蓋が外されているのか理解が出来ない。
使い物になりません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品 : 35086913
2017-02-28
用途: 溶接棒の収納

用途外使用ですが溶接棒が湿らないようにする為のケースを作るのに使用しました。これでトラックの後ろに乗せっぱなしでも大丈夫です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする