曜日別特売
SN85-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 35087132

 

SN85-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 35087132
SN85-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 35087132
SN85-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 35087132
SN85-steel ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウ 35087132
モノタロウ

ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)

(126件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズ8.5×12.5
内容量1個注文コード35087132品番SN85-steel
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
相手側取付サイズ8.5×12.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+70使用流体空気相手側ホースサイズ8.5×12.5
注意
※エアー以外の流体に使用しないで下さい。※最高使用圧力を超えて使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:126
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-20
用途: エアー工具
製造業

エアーの漏れもなく、快適に使用できました。
ホースとともに、買い足しました。

2025-07-08
用途: エアホースの接続に

カプラー類は、モノタロウさんの物しか使っていないかも。
値段もお手頃で良いし、品質もメーカー品と何も遜色ないです。
使いたいときにすぐ使えるよう、モノタロウの日に、幾つかストックしておくと便利です。

対象商品 : 35087132
2023-12-19
用途: 自動車整備

安いですが品質は充分です。長期間使っていますが、不具合はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 35087132
2023-09-05
用途: エアカプラー
有限会社 柴藤自動車

エアカプラーとして使用。
価格を勘案すれば非常に良い商品だと思います。

対象商品 : 35087132
2023-06-04
用途: 錆てエア漏れし出したので交換
自動車・二輪車・自転車関連業

モノさんの空圧ソケット類は非常に気に入ってます。
今回は内部に錆が発生し、エア漏れし出したのでリピートしました。

対象商品 : 10322952
2023-04-28
用途: エアダスター

リピートです。
ホースの延長用に購入しました。
可もなく不可もなく。普通に使えます。
手ごろな価格で入手出来て助かります。

対象商品 : 10322952
2023-04-10
用途: 機械のメンテナンス時

今までは近くの工具屋さんより別メーカー品を買っていました
値段がやすいのであまり信用していませんでしたが
全然問題なく使用しています
リピートでまた3ケ購入しました

対象商品 : 10322952
2022-10-23
用途: 工場内の環境改善に

エアホースの取り回しに使用しました。
初め、MonotaROブランドのプッシュフィッティングタイプをエアドライヤー出口に設置したのですが、エア漏れが酷く全く使えなかったので、こちらに変更しました。結果バッチリ改善できましたので満足です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1が参考にしています
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする