曜日別特売

三商印 宮原 ホールピペット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
容量(mL)200
200
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
1
2
5
10
15
20
25
50
100
1.5
2.5
3
4
6
7
8
9
30
40
全長(mm)708
内容量1本注文コード35087437品番73-0815
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

JIS規格クラスA(JISマーク入)

材質硼珪酸ガラス全長(mm)708容量(mL)200目盛なしJISクラスJR-2許容誤差(mL)±0.100ピペットの種類ホールピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする