三商
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
1
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
50
100
全長(mm)
340
300
340
350
360
375
390
400
405
425
440
465
480
540
600
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35087552
品番
73-1832
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
340
容量(mL)
1
許容誤差(mL)
±0.006
目盛
なし
JISクラス
JR-2
ピペットの種類
ホールピペット