三商
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
容量(mL)
10
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
50
100
全長(mm)
425
300
340
350
360
375
390
400
405
425
440
465
480
540
600
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35087647
品番
73-1841
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
425
容量(mL)
10
許容誤差(mL)
±0.015
目盛
なし
JISクラス
JR-2
ピペットの種類
ホールピペット