三商
三商印 宮原 ホールピペット ハイグレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
20
0.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
50
100
全長(mm)
465
300
340
350
360
375
390
400
405
425
440
465
480
540
600
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35087665
品番
73-1843
在庫数量:残り12点です
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,098
¥
509
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
全長(mm)
465
容量(mL)
20
許容誤差(mL)
±0.02
目盛
なし
JISクラス
JR-2
ピペットの種類
ホールピペット