三商
三商印 宮原 活栓付ビューレット ガラスコック付き
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
容量(mL)
25
10
25
50
色
白
白
茶
青筋
1目盛(mL)
0.1
0.05
0.1
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
35088051
品番
74-0773
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス
色
白
容量(mL)
25
1目盛(mL)
0.1
許容誤差(mL)
±0.03
目盛
あり
JISクラス
JR-2
全長(mm)
640
胴径(Φmm)
12