※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
成形ベローズ(VG/VFフランジ)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
サイズ
100A(VG/VF)
20A(VG/VF)
25A(VG/VF)
40A(VG/VF)
50A(VG/VF)
65A(VG/VF)
80A(VG/VF)
100A(VG/VF)
125A(VG/VF)
150A(VG/VF)
200A(VG/VF)
250A(VG/VF)
300A(VG/VF)
350A(VG/VF)
400A(VG/VF)
500A(VG/VF)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35088577
品番
IF100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。
用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
寸法Bi(Φmm)
106.5
寸法Bo(Φmm)
125
仕様
Heリーク量:1×10-7Pa・m
3
サイズ
100A(VG/VF)
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
ばね定数(N/mm)
7.8
材質(フランジ)
SUS304
材質(ベローズ)
SUS316L
フランジ外径(Φmm)
185
使用圧力(MPaG)
0.2以下
作動範囲(mm)
88~124