曜日別特売
IF125 成形ベローズ(VG/VFフランジ) 入江工研 35088586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

成形ベローズ(VG/VFフランジ)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
サイズ125A(VG/VF)
内容量1個注文コード35088586品番IF125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

JISフランジ付成形ベローズです。 両端フランジを20A~500Aまで幅広く揃えております。内部(真空)、外部(大気)。

用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。寸法Bi(Φmm)134.7寸法Bo(Φmm)153仕様Heリーク量:1×10-7Pa・m3サイズ125A(VG/VF)耐熱温度(℃)250寿命10000回ばね定数(N/mm)11.7材質(フランジ)SUS304材質(ベローズ)SUS316Lフランジ外径(Φmm)210使用圧力(MPaG)0.2以下作動範囲(mm)82~112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする