※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
入江工研
成形ベローズ(ICFフランジ)
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
サイズ
ICF34
ICF34
ICF70
ICF114
ICF152
ICF203
ICF253
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35088665
品番
CF34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ICFフランジ付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気)。
用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
サイズ
ICF34
フランジ外径(Φmm)
33.8
材質(ベローズ)
SUS316L
作動範囲(mm)
44~46
ばね定数(N/mm)
58.5
寸法Bi(Φmm)
9.7
寸法Bo(Φmm)
13.5
耐熱温度(℃)
250
寿命
10000回
使用圧力(MPaG)
0.2以下
材質(フランジ)
SUS304
仕様
Heリーク量:1×10-9Pa・m
3