IC32B 成形ベローズ(端管) 入江工研 35088884

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

成形ベローズ(端管)

商品レビューを投稿する
78日以内出荷返品不可78日以内出荷とは
サイズ32A
内容量1個注文コード35088884品番IC32B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

端管接続の成形ベローズでお客様仕様で溶接接続可能です。面間:ロングタイプ内部(真空)、外部(大気)。

用途真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3サイズ32Aフランジ無し(端管)耐熱温度(℃)250寿命10000回ばね定数(N/mm)4.8材質(フランジ)SUS304L材質(ベローズ)SUS316L使用圧力(MPaG)0.2以下作動範囲(mm)108~128寸法Bi(Φmm)22.9寸法Bo(Φmm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする