FLR40SD/M 一般蛍光灯 40W形 モノタロウ 35089031

モノタロウ

一般蛍光灯 40W形

(278件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証地域運賃
内容量1箱(25本)注文コード35089031品番FLR40SD/M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一番良く使われる、40W蛍光灯です。

用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)点灯形ラピッドスタート形種別40W形昼光色定格ランプ電力(W)40全光束(Lm)2610種類直管蛍光灯電流(A)0.420管径(Φmm)32.5管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000電球の種類蛍光灯
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき720/税込792
沖縄地方数量1につき840/税込924
離島数量1につき960/税込1,056
LED照明器具への切り替えはお早めに

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
35089031FLR40SD/M02443673FLR40SD/MFLR40SD/M ライフラインⅡ 40W形 HotaluX(ホタルクス) 02443673ライフラインⅡ 40W形HotaluX(ホタルクス)1箱(25本)
16,980
税込18,678
メーカー違いの相当品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:278
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08516304
2021-04-22
用途: 事務所の電灯交換
株式会社 片岡工務店

事務所の電灯がチカチカしてきたので全交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 08516304
2019-06-16
用途: 蛍光灯の取り換え

安価で惜しげなく使えます。蛍光管はどこのメーカーでも同じだと思うので安価なものは助かります。

対象商品 : 08516304
2019-02-22
用途: 作業棟の照明

しっかり点灯致しました。満足です。次回購入間違いなしです。

対象商品 : 08516295
2018-11-09
用途: 整備工場内での照明として
枚方ホンダ自動車・二輪車・自転車関連業

蛍光灯の扱いがあり助かりました。毎年この時期に蛍光灯を入れ替えますが、ホームセンターや家電量販店で購入していましたが、コストがかかり安い物がないかを探していました。今年になりモノタロウさんで工具等を購入しコストパホーマンスが高く満足してました。もしや、蛍光灯は無いかなと?探すとすごく安価でびっくりしました。
従来取り付けたものと全く問題なく使えています。

対象商品 : 35089056
2019-02-06
用途: 取り替え用
河合塾池袋校教育・研究機関

発注から納品が早いので助かっています。有名メーカーと比較しても遜色を感じません。

対象商品 : 08516304
2019-01-09
用途: 作業場

長年愛用しており非常に満足している。
モノタロウ自体の注文方法、キャンペーン開催方法が非常にわかりやすい。

対象商品 : 35089056
2018-12-25
用途: 事務所
株式会社BABONGその他業種

可も不可もなく、いいですよ。安定してますし、安く設備投資できれば助かります。

対象商品 : 08516295
2018-12-08
用途: 店舗用
卸売・小売業

前回お試しのつもりで購入しました。何より価格が気に入り、商品もいいです。店内用としてこれで2回目の注文です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする