10258-0010 エイムS型 アカギ 35089126

10258-0010 エイムS型 アカギ 35089126
10258-0010 エイムS型 アカギ 35089126

エイムS型

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード35089126品番10258-0010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具。軽量物用。吊ボルト径W3/8トラスコ品番284-1011タイプ固定タイプ適合フランジ厚(mm)1~15許容静荷重70kg材質/処理めっき仕上げ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35089126
2023-08-14
用途: 全ネジを使って吊る
製造業

1個1個袋に入ってるのがめんどくさいですが、錆防止やバーコードシールが剥がれないなどの問題は解消されるので良いですね

対象商品 : 35089126
2017-09-14
用途: 工場内の色々な物の固定に

工場内のライトゲージに固定して使用。エアー配管業者に教えてもらい気に入って使用しております。本来の用途以外にも吊り下げ棚やフック等色々応用で使用できると思います。取り付けは簡単ですが、固定時にM8ネジを締めていくと重ね面から浮いてくるので自己責任で合わせ面を溶接しました。浮いてきてもボルト通し用の穴から寸切りボルトで締め込めば問題ないとは思いますが、ボルトを通さないで使用するときには溶接すると非常に強力にクランプ出来ます。

対象商品 : 35089126
2014-08-19
用途: 簡易天井の吊ボルト固定用に

安価で、ある程度の剛性が在り使い勝手が良い。 1ヶ所の現場で100個程度使用するので、安価である事、簡単に取付られる事が必須条件で
 した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする