曜日別特売
PF63 成形ベローズ(端管) 入江工研 35089155

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

成形ベローズ(端管)

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可63日以内出荷とは
サイズNW63/端管
内容量1個注文コード35089155品番PF63
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

NWフランジ+端管付成形ベローズです。内部(真空)、外部(大気) 。

用途
真空排気ラインの誤差吸収や振動吸収にご使用します。
仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3サイズNW63/端管耐熱温度(℃)250寿命10000回ばね定数(N/mm)7.6材質(ベローズ)SUS316L外径A(Φmm)(単管) 76.3使用圧力(MPaG)0.2以下作動範囲(mm)108~142寸法Bi(Φmm)76.3寸法Bo(Φmm)92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする