アカギ
ステンエイムF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
吊ボルト径
W3/8
W3/8
W1/2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35089196
品番
10263-0010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
用途
形鋼から吊ボルトをおろすための金具。
タイプ
複合傾斜対応タイプ
材質/処理
SUS304
適合フランジ厚(mm)
1~25
許容静荷重
70~100kg
吊ボルト径
W3/8
材質
SUS304
注意
※本製品はステンレス製のため、異物金属接触腐食にご注意ください。