00102 半袖ニットワッフルシャツ ボストン商会 35089846

半袖ニットワッフルシャツ

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード35089846品番00102
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

うれしい5つの機能をそなえた快適ニット素材。
ニットならではのストレッチ性で動きやすさ抜群。
凹凸の立体感ある編み地はさらりとした着心地です。
フラップを閉じたままインカムマイクやネームプレートを装着可能。
肩章付き。インカムループとしても使えます。

サイズLL材質ストレッチワッフル/ポリエステル100%肩幅(cm)48袖丈(cm)23着丈(cm)69機能イージーケア、ストレッチ、防汚・制電、防透・吸汗速乾、家庭洗濯可バスト(cm)113色番81グリーン購入法適合ネック(cm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35089837
2019-08-16
用途: 普段着
教育・研究機関

通気性がよい。首周りでサイズを選びましたが、太めのわたくしにはウエストがきつめでしたが、ニットで柔軟性があるので着れてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする