Panasonic(パナソニック)
住宅盤ホームB型
(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
35090535
品番
BQ8212WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
分電盤
リミッタースペースなし
ドアなし
縦(mm)
120
横(mm)
104
深さ(mm)
49.7
回路数
2
100V-200V切替可能総回路数
0
仕様
単2、主幹なし
材質
プラスチック
取付
露出
主幹容量(A)
なし
回路スペース
0
ブレーカ実装数
2P2E HB/0
注意
※主幹端子台の端子は、電線直付・圧着端子両用です。ブレーカの端子カバーは同梱しておりません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35090535
BQ8212WK
26279585
BQNE22K
プラスばん コンパクト21
Panasonic(パナソニック)
1個
¥
6,598
税込
¥
7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です