13204 カットソーニット半袖シャツ ボストン商会 35090616

カットソーニット半袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(号)7
内容量1枚注文コード35090616品番13204
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
サイズ(号)7材質防透スムース/ポリエステル100%肩幅(cm)37袖丈(cm)20着丈(cm)54機能イージーケア、ストレッチ、防透、吸汗・速乾、家庭洗濯可バスト(cm)87アズワン品番64-9067-22色番81グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする