CDM2KWF25-400AZ-M9B CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF25) SMC 35090773

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2KW-Z/CDM2KW-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(CDM2KWF25)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400オートスイッチ種類M9Bクッション(A) エアクッション注文コード35090773品番CDM2KWF25-400AZ-M9B
参考基準価格(税別)¥21,450販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする