ボストン商会
半袖スタンドカラーシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
白
黒
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35090975
品番
23304
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
S
材質
清涼ニット/ポリエステル100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
59
機能
イージーケア、ストレッチ、吸汗速乾、クリーニング、ネームプレートループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
95
色番
72
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
41