23305 半袖ボタンダウンシャツ ボストン商会 35091219

半袖ボタンダウンシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード35091219品番23305
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
サイズS材質清涼ニット/ポリエステル100%肩幅(cm)38袖丈(cm)20着丈(cm)59機能イージーケア、ストレッチ、吸汗速乾、クリーニング、ネームプレートループ、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)95色番81グリーン購入法適合性別男性用ネック(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする