ボストン商会
ボタンダウン半袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ベージュ
ピンク
ベージュ
白
黒
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35091709
品番
33308
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。
色
ベージュ
サイズ
M
材質
ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
機能
イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
107
アズワン品番
64-9071-13
色番
71
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
40