曜日別特売
34108 メンズイタリアンカラー長袖シャツ ボストン商会 35092043

メンズイタリアンカラー長袖シャツ

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード35092043品番34108
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。

サイズLL材質ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10%着丈(cm)80機能イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)118裄丈(cm)86アズワン品番64-9071-32色番81グリーン購入法適合性別男性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35092025
2022-06-12
用途: 屋内業務用、クールビズ用に購入
国際農林水産業研究センター教育・研究機関

今着ているシャツのサイズを計測して肩幅と丈を確認の上Mサイズを購入したが、細身用なのか細過ぎて着れなかった。開封してしまったので交換できないですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする