ボストン商会
レディースボタンダウン長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ(号)
15
7
9
11
13
15
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35092156
品番
34205
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。
色
白
サイズ(号)
15
材質
ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10%
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
65
機能
イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
108
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
45