34208 イタリアン七分袖カラーシャツ ボストン商会 35092725

イタリアン七分袖カラーシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード35092725品番34208
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

特殊な生地や付属品、縫製技術で生まれた工業洗濯対応の商品です。速乾性と耐久性があり、シワになりにくいので家庭洗濯でもアイロン掛けが不要です。

サイズ(号)9材質ストレッチドット/ポリエステル90%・綿10%肩幅(cm)39袖丈(cm)44着丈(cm)62機能イージーケア、ストレッチ、防汚、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)96アズワン品番64-9071-88色番81グリーン購入法適合性別女性用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする