CDM2L20-100AZ-B54S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-100AZ) SMC 35093144

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L20-100AZ)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類B54注文コード35093144品番CDM2L20-100AZ-B54S
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rcリード線(m)0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類B54ロッド先端金具(-) オプションなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする