曜日別特売

ホイールベアリング

(279件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個主な適合純正品番1-09812-084ストックNo.70049注文コード35093152品番HH506349LFT/10/1BZ
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598
ストックNo.70049主な適合純正品番1-09812-084
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:279
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35094534
2025-05-06
用途: MC22Sリアハブベアリング交換
自動車・二輪車・自転車関連業

社外でも名の通った純正導入メ―カ―
品は安心です。以前名の知れぬベアリングを組んたら12000Kで音が出ました。
そのまま更に10000K走るとゴリゴリ音が出ました。ドラムを開けるとベアリングのインナーレ―スが外れシャフト側に、
時間もお金も無駄になります。
今はこのベアリングに交換して快適です。
風を斬る音、走行中の静粛性感じてます。

対象商品 : 35093353
2025-07-31
用途: 自動車部品交換
製造業

純正部品番号見積りでは高価ですので
ベアリング品番で発注しました。
安く交換できました。

対象商品 : 35093177
2025-04-30
用途: ハブベアリング交換
サービス業

ランクル80用に購入。純正品と同じ品番なのにこちらの方が安い。

対象商品 : 35093204
2025-04-14
用途: 車のホイール
運輸・通信業

ベアリングからかなり音が出てたので取り替えしずかになりますた

対象商品 : 35094324
2024-12-18
用途: インプレッサGDAのリアハブベアリングに使用
サービス業

誤ってGDBと同じだろうと思い購入したベアリングが取りつかず慌てて注文しました
すぐに出荷いただきおかげで不動日数を最短にできました
ありがとうございました

1が参考にしています
対象商品 : 35094516
2024-11-27
用途: プロボックスNLP51V整備
その他業種

トヨタプロボックスの足回りをリフレッシュするために使用。
商品は申し分ないです。発送も早くとても助かりました!

2024-10-29
用途: HA25Sのフロント&リアハブベアリング交換

取外した純正ベアリングと同じ会社、同じ品番で安心して交換出来ました。

対象商品 : 35094534
2024-02-29
用途: リアハブからの異音
CKTops自動車・二輪車・自転車関連業

ハスラーのリアハブからの異音、ゴーゴー音にたいした、両輪交換、純正品と全く遜色ない品質で問題なく使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
5が参考にしています
2018-03-08

エンジンルーム内ベアリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする