曜日別特売
52214 Wラップキュロット ボストン商会 35093538

52214 Wラップキュロット ボストン商会 35093538
52214 Wラップキュロット ボストン商会 35093538

Wラップキュロット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(号)15
ウエスト(cm)73
内容量1枚注文コード35093538品番52214
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Dカン付(前2コ)

モノトーンストライプサイズ(号)15ウエスト(cm)73仕様Dカン、両脇ポケット種別キュロット材質ラメストライプ(先染)/ポリエステル100%ヒップ(cm)110丈(cm)43色番98グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする