曜日別特売
52238 裏地パンツ付ニットスカート ボストン商会 35094238

裏地パンツ付ニットスカート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(号)9
ウエスト(cm)61
内容量1枚注文コード35094238品番52238
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ベージュ×ピンクサイズ(号)9ウエスト(cm)61仕様Dカン、裏地パンツ付、家庭洗濯可種別スカート材質先染チェック/ポリエステル100%ヒップ(cm)99丈(cm)41色番72グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする