曜日別特売
D10×445 差筋コンパクト ナニワボールト 35095094

D10×445 差筋コンパクト ナニワボールト 35095094
D10×445 差筋コンパクト ナニワボールト 35095094

差筋コンパクト

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50本)
長さ(mm)445
内容量1箱(50本)注文コード35095094品番D10×445
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。
穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。
施工完了後のグラツキが無い。

用途
土間スラブ用
間仕切り用
堤防かさあげ用
コンクリート壁 増設用
ブロック積用
長さ(mm)445適合材コンクリート、ブロック種類SD295A最大引張荷重(kN)15穿孔径(mm)10.5穿孔深さ(mm)45
注意
※穿孔径・穿孔深さは必ず守って下さい。
コンクリート母材は健全な物を使用して下さい。ひび割れ、ジャンカ等の影響により性能が低下する事が有ります。
アンカーの打込みは、必ず手応えが変るまで行って下さい。打込みが不足するとアンカーの強度が低下します。
施工時は、必ずヘルメット・安全メガネ等、保護具を着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: ブロック2段積みに使用

アンカー一体型のため素人のDIYにもってこいだった。ただ、1箱の本数が多く家庭DIYには余ってしまい、その後の使い道なし。

対象商品 : 49705189
2021-07-04
用途: コンクリート打継

コンクリート打継の差筋に使いました。削孔が小さくて済むので使い勝手はよかったです。

対象商品 : 49705189
2021-06-12
用途: 打ち継ぎ目差筋

大きく削孔しなくていいので使い勝手はいいです。狭幅のコンクリートにも打てました。

対象商品 : 37561361
2020-03-09
用途: フェンスの基礎
富士工業建設業・工事業

安価で問題なく使えた。発送も早く満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1409:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする