曜日別特売
TG-001 背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 35095252

※サンプル画像 (サイズはご確認ください)

TG-001 背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 35095252
TG-001 背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 35095252
TG-001 背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 35095252
TG-001 背抜き手袋 天然ゴムコート モノタロウ 35095252
モノタロウ

背抜き手袋 天然ゴムコート

(546件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1双
サイズM
オレンジ
内容量1双注文コード35095252品番TG-001
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

10ゲージ仕様なので網目が細かくフィット感があります。
通気性に優れ、軟らかく丈夫な手袋です。
手のひらに天然ゴムをコーティングすることで、グリップ力に優れた商品になっております。

用途運搬業・建設業・園芸作業・DIYなどにサイズM全長(cm)約23中指長(cm)約7.2手のひらまわり(cm)約21材質ポリエステル100%オレンジ材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数10機能通気性・グリップ力・フィット感・柔軟性・丈夫入数(双)1強度
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う作業には、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には、使用しないでください。
※油や水が付くと滑りやすくなりますので作業には十分ご注意ください。
※薬品(酸・アルカリ)、油類(灯油・機械油等)、溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、この様な用途には使用しないでください。
※電気作業には、感電の恐れがありますので使用しないでください。
※刃物や、尖った物で傷つけますと、破れの原因になりますのでご注意ください。
※保管の際は、高温・多湿・直射日光を避けて保管してください。

商品説明動画

【背抜き手袋 天然ゴムコート】細かい網目と通気性が抜群!10ゲージ仕様の天然ゴムコーティング手袋.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:546
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21022566
2025-12-14
用途: 荷役作業
サービス業

色々な手袋を使ってきてこれに行き着いた感があります。当初は定番の緑色を使っていましたが、食料の荷役もあるので、汚れた手袋は敬遠されると悪いので、最近は黒色一択で使っています。とても丈夫ですが洗剤で洗うとゴムが生地から剥がれてきたり、ブヨブヨになります。新品だと少し臭うのも気になりますが、洗わないでダメになるまで使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 35095243
2026-03-13
用途: 雑貨バラ積み込み
大野建材建設業・工事業

他社さんより少し小さめでした
耐久性はあります
くいつきも良く使用は問題無し
夏場はどうなるか分かりませんが
汗の吸収ですね

2026-02-25
用途: 筋トレ
建設業・工事業

ベンチプレス・ダンベルトレーニングなど
グリップ力があり使ってます
冬場は、この厚みが使い易い。

対象商品 : 06421554
2026-01-19
用途: 部屋の模様替え

自宅の部屋の模様替えの際に、家具や荷物を詰めた段ボールの移動をするときに使いました。素手や普通の軍手では滑って役に立ちませんが、この手袋なら力をストレートに加えることができ、楽に作業ができました。

2025-08-28
用途: 金型取付、製品積み卸し、

サイズで色が分かれているので、わかりやすい。頻繁に交換するものなので、価格が安く購入しやすい。

2が参考にしています
2025-11-06
用途: 色々な軽作業

ちょっとゴムが厚めの作業手袋という感覚
細かい作業にはむかないかも
荷物運ぶとかの作業には非常にコスパの良い商品だと思います

2025-11-27
用途: 運搬
製造業

色違いがあり、使い分けや、使用者別にできるので、重宝する
全色揃えたい

対象商品 : 08743637
2025-05-04
用途: 搬入や搬出作業等
建設業・工事業

某最大手の商品と比べると、幅が少し広くリブも弱く感じます。 
自分は手が長くて細いので、通常LLサイズなのですが、抜け落ちるのが一番危ないのでワンサイズ下を購入しました。
耐久性はこれからですが、複数双のお得パックがあればリピートしようかと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする