ボストン商会
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
白
ブルー
ピンク
白
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35095288
品番
53331
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
材質
ダイアドビー/ポリエステル80%・綿20%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
78
機能
ストレッチ、防汚、インカムループ、防汚・制菌・防臭・吸汗速乾(プラズマプラス)、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
108
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
40