53331 半袖シャツ ボストン商会 35095306

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード35095306品番53331
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
サイズLL材質ダイアドビー/ポリエステル80%・綿20%肩幅(cm)49袖丈(cm)25着丈(cm)80機能ストレッチ、防汚、インカムループ、防汚・制菌・防臭・吸汗速乾(プラズマプラス)、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)118色番81グリーン購入法適合性別男性用ネック(cm)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする