53339 半袖ストレッチシャツ ボストン商会 35095699

半袖ストレッチシャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード35095699品番53339
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
サイズS材質ニットカルゼ/ポリエステル90%+10%肩幅(cm)38袖丈(cm)21着丈(cm)65機能ストレッチ、防透、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)93色番81グリーン購入法適合性別男性用ネック(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする