ボストン商会
半袖ストレッチシャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35095717
品番
53339
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
色
白
サイズ
L
材質
ニットカルゼ/ポリエステル90%+10%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
75
機能
ストレッチ、防透、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
106
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
43