53342 半袖シャツ ボストン商会 35095884

53342 半袖シャツ ボストン商会 35095884
53342 半袖シャツ ボストン商会 35095884

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード35095884品番53342
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

反射テープ、暗所で光が当たると反射します。
肩ヨーク下のタックと、ストレートなシルエットが体型を選ばない兼用シャツです。

サイズM材質ラメストライプ/ポリエステル85%・綿15%肩幅(cm)46袖丈(cm)24着丈(cm)78機能ストレッチ、防透、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)108色番81グリーン購入法適合性別男女兼用ネック(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする