ボストン商会
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35095909
品番
53342
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
反射テープ、暗所で光が当たると反射します。
肩ヨーク下のタックと、ストレートなシルエットが体型を選ばない兼用シャツです。
色
白
サイズ
LL
材質
ラメストライプ/ポリエステル85%・綿15%
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
80
機能
ストレッチ、防透、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
118
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
ネック(cm)
44