53359 半袖シャツ ボストン商会 35096198

半袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード35096198品番53359
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

汗の悩みにさようなら!ムレ・ベトつき・汗冷えなど、汗による不快感を感じさせない快適素材「カラット」を使用し、夏も冬もサラッとした着心地を保ちます。
お手入れ楽ラク!シワになりにくいからお手入れ楽ラク。洗って干すだけでそのまま着られるイージーケア商品です。
ノーネクタイでもキマる!ネクタイ風のポイントで、ノーネクタイでも一枚着でもきちんとおもてなし感を演出します。「ネクタイは暑いし、無くしがちで…」という現場の声に応えました。
台衿の裏側は黒でシックに。汚れも目立ちにくい仕様です。
ノーネクタイでもキマるドット織模様のネクタイ地ポイント。

サイズL材質ストライプ(カラット使用)/ポリエステル100%肩幅(cm)47袖丈(cm)25着丈(cm)80機能イージーケア・吸汗速乾、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)113色番85グリーン購入法適合性別男性用ネック(cm)42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする