ボストン商会
半袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
白×ゴールド
白×ピンク
白×ゴールド
白×黒
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35096286
品番
53360
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
色
白×ゴールド
サイズ
SS
材質
ファンシーニット/ポリエステル100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
70
機能
イージーケア、ストレッチ、吸汗速乾、インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
96
色番
74
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
37