曜日別特売
AT-10 【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付) サンコーテクノ 35096521

AT-10 【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付) サンコーテクノ 35096521
AT-10 【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付) サンコーテクノ 35096521

【レンタル】テクノテスター(アンカーボルト)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード35096521品番AT-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
アンカーボルトの固着力を確認するための引張荷重試験機です。最大引張荷重は、100kNです。AC電源不要の電池作動。
さまざまな現場状況に対応できる軽くて、コンパクトな設計 。
簡単な操作で100kN(10.2tf)までの試験が可能 。
デジタル表示で荷重と変位を同時に測定しかも小型・軽量化で使いやすいを追及引張り試験の作業効率を大幅にアップ。
AC電源不要の電池作動(単3形乾電池×4本)。

精度(%)
(荷重精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
(変位精度)非直線性/±2.0 F.S.±1digit
センサー
(荷重センサー)歪ゲージ式ロードセル
(変位センサー)ポテンショメーター式
対象
アンカー/M6(W1/4)~M24(W1)
ボルト長/FL+120mm
シャフト(センターシャフト)M20 全ねじボルト範囲(傾斜補正)±5°負荷方式リニア・スライド・ロード機構内蔵ねじ締め式セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース質量(kg)6.1保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)電源単3形乾電池×4表示部16文字×2行 液晶表示器外部出力RS-232C最大引張荷重(kN)100(10.2tf)最大変位量(mm)15サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,800/税込5,280
北海道地方数量1につき5,760/税込6,336
沖縄地方数量1につき9,120/税込10,032
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする