54208 レディースシャツ 七分袖 ボストン商会 35096898

54208 レディースシャツ 七分袖 ボストン商会 35096898
54208 レディースシャツ 七分袖 ボストン商会 35096898

レディースシャツ 七分袖

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(号)9
内容量1枚注文コード35096898品番54208
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
黒×白サイズ(号)9材質ギンガムチェック/ポリエステル50%・綿50%肩幅(cm)38袖丈(cm)43着丈(cm)64機能インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)95色番95グリーン購入法適合性別女性用ネック(cm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする