ボストン商会
レディースシャツ 七分袖
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ(号)
13
7
9
11
13
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35096916
品番
54208
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
色
黒×白
サイズ(号)
13
材質
ギンガムチェック/ポリエステル50%・綿50%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
66
機能
インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
103
色番
95
グリーン購入法
適合
性別
女性用
ネック(cm)
42