ボストン商会
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
ブルー
ブルー
ピンク
白
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35097729
品番
54331
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
3L
材質
ダイアドビー/ポリエステル80%・綿20%
着丈(cm)
80
機能
ストレッチ、防汚、インカムループ、防汚・制菌・防臭・吸汗速乾(プラズマプラス)、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
124
裄丈(cm)
86
色番
11
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
46