54331 長袖シャツ ボストン商会 35097799

長袖シャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード35097799品番54331
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
サイズSS材質ダイアドビー/ポリエステル80%・綿20%着丈(cm)70機能ストレッチ、防汚、インカムループ、防汚・制菌・防臭・吸汗速乾(プラズマプラス)、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)96裄丈(cm)75.5色番81グリーン購入法適合性別男性用ネック(cm)37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする