ボストン商会
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
白
ブルー
ピンク
白
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35097808
品番
54331
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
色
白
サイズ
S
材質
ダイアドビー/ポリエステル80%・綿20%
着丈(cm)
70
機能
ストレッチ、防汚、インカムループ、防汚・制菌・防臭・吸汗速乾(プラズマプラス)、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
100
裄丈(cm)
77
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
38