ボストン商会
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
サーモンピンク
ブルー
白
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35097939
品番
54334
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
色
サーモンピンク
サイズ
M
材質
ウィンカーストラップ/ポリエステル80%・綿20%
着丈(cm)
78
機能
インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
108
裄丈(cm)
82
色番
22
ネック(cm)
40