ボストン商会
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
色
白
ブルー
白
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35097975
品番
54334
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
色
白
サイズ
SS
材質
ウィンカーストラップ/ポリエステル80%・綿20%
着丈(cm)
70
機能
インカムループ、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
96
裄丈(cm)
75.5
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
37