54339 ストレッチニット長袖シャツ ボストン商会 35098228

ストレッチニット長袖シャツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード35098228品番54339
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
サイズS材質ニットカルゼ/ポリエステル90%+10%着丈(cm)65機能ストレッチ、防透、腕ラク、家庭洗濯可バスト(cm)93裄丈(cm)77色番81グリーン購入法適合性別男性用ネック(cm)39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする