ボストン商会
ストレッチニット長袖シャツ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35098237
品番
54339
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
色
白
サイズ
M
材質
ニットカルゼ/ポリエステル90%+10%
着丈(cm)
73
機能
ストレッチ、防透、腕ラク、家庭洗濯可
バスト(cm)
99
裄丈(cm)
82
色番
81
グリーン購入法
適合
性別
男性用
ネック(cm)
41